Beli alat bending di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Alat Penekuk Platatribut:
- Bending Angle (°): 0-135
- ALDO Mesin Mini Excavatoratribut:
- Arm Length (mm): 1500
- Bucket Capacity (m): 0.035
- Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
- Chassis Width (mm): 910
- Climbing Ability: 30°
- Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
- Engine Model: KD192F
- Engine Power (kW): 7.6
- Excavation Depth (mm): 1500
- Excavation Height (mm): 2500
- Excavation Radius (mm): 2000
- Forearm Length (mm): 1000
- Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
- Packing Dimensions (mm): 285x110x160
- Patform Ground Clearance (mm): 360
- Radius Gyration (mm): 1050
- Rotation Speed (rpm): 8
- Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
- Track Height x Width (mm): 320x180
- Unloading Height (mm): 1400
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Deskripsi:-Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.atribut:
- Size (inch): 12
- L (mm): 420
- W1 (mm): 130
- W2 (mm): 142
- KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Rollatribut:
- Bed Width (mm/inch): 760 (30)
- Shearing Thickness (mm): 1
- Bending Thickness (mm): 1
- Bending Angle (°): 90
- Max. Rolling Thickness (mm): 1
- Dia Of Roll (mm): 39
- Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
- LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Mesin Tekukatribut:
- Bending Width (mm): 1270
- Bending Thickness (mm): 2
- Bending Angle (°): 0-135
- Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
- LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- KRISBOW Alat Pemotong Besiatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
- Flat Steel (mm): 40x14
- Round Steel (mm): 32
- Square Steel (mm): 28 x 28
- FURD Ride On Rolleratribut:
- Drive Type: Hydraulic Transmission
- HOZAN Sheet Metal Bender (Penjepit Pipa)atribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
- BAILEIGH INDUSTRIAL Straight BrakeDeskripsi:These straight brakes require manual effort to clamp the beam and lift the folding bar to make bends in sheet metal. They are commonly used in areas or on jobsites without access to power.atribut:
- UNSPSC: 23161513
- Actuation: Hand Lever
- Application: Bending
- Brake Type: Straight
- Material: Steel
- Power Source: Manual
- HIOSHI Alat Potong Besi Beton HD Typeatribut:
- Material: Germany Blades Hardened
- Color: Orange & Black
- Type: HD
- IMEX Machine Control ReceiverDeskripsi:Imex MR360 Machine Control Receiver adalah sebuah alat penerima untuk digunakan pada mesin-mesin konstruksi, seperti alat berat, excavator, bulldozer, dan sebagainya. Alat ini digunakan untuk membantu mengatur ketinggian dan kemiringan alat tersebut selama proses konstruksi.
- TEKIRO Engine Crane Machine Lifting Equipment (Derek Otomotif)Deskripsi:untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (t): 2
- Dimension 1 (mm): 1620
- Dimension 2 (mm): 1070
- Dimension 3 (mm): 1460
- Dimension 4 (mm): 1275
- Dimension 5 (mm): 750
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)atribut:
- Size (inch): 12
- Material: HSS cobalt
- Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)atribut:
- Size (mm): 300
- Teeth Per Inch: 24
- KRISBOW Wheelbarrow (Gerobak Pasir / Gerobak Sorong)atribut:
- Capacity (kg): 130
- Item: Wheel Barrow
- Wheel Material: Rubber
- iDIG Excavator Grade ControlDeskripsi:2D grade control for excavators-no more getting out of the cab to check grade. Your new grade checker is on time and ready to work day in, day out. iDig's advanced 2D excavator grade control system works with all makes and models of machine to deliver real-time depth, slope and distance to grade information straight to the cab. With second by second updates and consistent, accurate measurements you can be confident of getting to level faster, more efficiently and without any rework or wasted material. Get live updates on slope, depth and distance to grade. Quick install with solar powered sensors-swap between machines. Fits to all makes and models of excavator. - 1 Kit, IDIG XD610 for Excavator. - 1 IDIG Control Box 1D/2D Series 10 XD541. - 1 IDIG LED Display XD445. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Mini Sensor NO Plate XD467. - 1 IDIG Combo (Laser/Angle) Sensor NO Plate XD461. - 1 IDIG 2D Sensor NO Plate XD466. - 1 IDIG Calibration Laser Pointer with L-BAR XB525.atribut:
- System Power (V): 12/28
- Battery Charging: Solar
- Dimensions (mm): 70x100x25 (combo), 55x75x25 (Mini Sensor)
- Screen Size (inch): Touch 7
- Resolution (pixels): 800x480
- Number of Machines: More than 100
- Accuracy (cm): ± 1
- Number of Buckets: More than 100
- Operating Temperature (°C): -20 to +70
Daftar Harga alat bending Terbaru October 2026
| KRISBOW Alat Penekuk Plat | Rp5.399.900 |
| ALDO Mesin Mini Excavator | Rp169.999.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp52.999.900 |
| HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi) | Rp57.900 |
| KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll | Rp14.999.900 |
| LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las) | Rp1.599.900 |
| KRISBOW Mesin Tekuk | Rp45.999.900 |
| LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las) | Rp5.199.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi | Rp5.199.900 |
| FURD Ride On Roller | Rp249.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/fyP105310574-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Welding%20Machine%20E%20Series%20(Mesin%20Las)/2rP101525099-2.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20MIG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/q8P105670944-1.jpg)


/P102024553-1.jpg)



/m6P105677798-3.jpg)

%20(Gergaji%20Besi)/33P105168111-2.jpg)
/n4P105157832-5.jpg)
/6yP103953250-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)